SQUARE D HJA260202 PowerPact støpt kapslingsbryter, A & C Phase, 25kAIC | CE6JNA

SQUARE D HJA260202 PowerPact støpt kabinett effektbryter, A & C Phase, 25kAIC

Vare: CE6JNA Modell: HJA260202

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeHJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJA260202 I-Line Series kretsbryter, en overstrømsbeskyttelsesenhet (OCPD), som bryter kretsen når den utsettes for feilstrøm
    • I-Line-design, med plug-in-funksjon, muliggjør enkel installasjon og fjerning i Square D panelboards
    • 2-polet konstruksjon tilbyr avbruddsverdier på 65kA @ 480VAC, 25kA @ 600VAC og 100kA @ 240VAC
    • Lastkobling for last muliggjør tilførsel og distribusjon av strømmen uten hindringer mellom de elektriske ledningene
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA260202 PowerPact støpt kabinett effektbryter, A & C Phase, 25kAIC