Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJA260201 PowerPact støpt kapslingsbryter, AB-fase, 25kAIC | CE6JMZ

SQUARE D HJA260201 PowerPact støpt kapslingsbryter, AB-fase, 25kAIC

På lager
Vare: CE6JMZ Modell: HJA260201

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeHJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.547
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)21.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJA260201 I-Line Series strømbryter brukt i strømfordelingstavler og AC & DC-systemer for beskyttelse mot elektriske farer
    • Kalibrert ved 40 grader C, den termiske magnetiske enheten har en øyeblikkelig respons på større overstrømmer, men lar milde overbelastninger vedvare i lang tid, og forhindrer forstyrrende snubling
    • Unikt I-Line monteringsanlegg med plug-in-kontakter gir problemfri og rask installasjon
    • Terminaler på lastsiden har plass til aluminium- eller kobberkabler i størrelser fra 14 til 3/0 AWG for en sikker tilkobling
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA260201 PowerPact støpt kapslingsbryter, AB-fase, 25kAIC
5 320 NOK / enhet