Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGA260252 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug | AF9GZN 2GNA7

SQUARE D HGA260252 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug

På lager
Vare: AF9GZN Modell: HGA260252Kryssreferanse: 2GNA7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
19 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps25
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse60A / HG
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker750A
Turinnstilling for lavforsterker350A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler2
Fase1
FasetilkoblingAC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsMin. LedningsstørrelseMonteringAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
SQUARE D HGL36150U33X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug64 311 NOK
SQUARE D HGL36060U43X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug45 439 NOK
SQUARE D HGL36100U43X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug46 206 NOK
SQUARE D HGL36150U43X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug77 443 NOK
SQUARE D HGL36060U31X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug25 374 NOK
SQUARE D HGL36100U31X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug32 949 NOK
SQUARE D HGL36150U31X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug28 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA260252 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug
19 785 NOK / enhet