Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260401 PowerPact H effektbryter, 40A, AB fase, 2P, H-ramme | CE6GXW

SQUARE D HDA260401 PowerPact H effektbryter, 40A, AB fase, 2P, H-ramme

På lager
Vare: CE6GXW Modell: HDA260401
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D HDA260401 strømbryter designet for å beskytte elektriske systemer mot skader forårsaket av kortslutning og overbelastningsforhold
    • Leveres utstyrt med roterende kontakter med to bremser som minimerer mengden toppstrøm på tidspunktet for kortslutning
    • Har en vekselmekanisme som muliggjør rask, rask pausedrift; åpner og lukker begge stolpene med et enkelt håndtak
    • H-rammedesign gir en visuell indikasjon på utløst, AV og PÅ status for bryteren
    • Unikt I-Line plug-in monteringsanlegg for å redusere nedetiden for installasjon og vedlikehold

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260401 PowerPact H effektbryter, 40A, AB fase, 2P, H-ramme
11 982 NOK / enhet