Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260305 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Thermal Magnetic Trip | CE6JKH

SQUARE D HDA260305 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Thermal Magnetic Trip

På lager
Vare: CE6JKH Modell: HDA260305

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D HDA260305 effektbryter, med standard avbruddskapasitet, for å beskytte ledere mot overbelastning og tilkoblede apparater mot kortslutning
    • I-Line stil plug-in design for å sikre enkel installasjon i C & A fasekretskonfigurasjoner
    • Har en termisk magnetisk tur for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner og reagerer mot kraftige strømstøt samtidig samtidig som man unngår å snuble ved milde overbelastninger
    • Plass til aluminium og kobbertråd i størrelse 14 - 3/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260305 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Thermal Magnetic Trip
11 982 NOK / enhet