Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260202 Termisk magnetisk kretsbryter, AC-fase, 20A, 600VAC | CE6JKV

SQUARE D HDA260202 Termisk magnetisk kretsbryter, AC-fase, 20A, 600VAC

På lager
Vare: CE6JKV Modell: HDA260202

Få tak i det Mai 20, mandag
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260202 I-Line Series strømbryter brukt i strømfordelingstavler og AC & DC-systemer for beskyttelse mot elektriske farer
    • Termisk magnetisk tur har en øyeblikkelig respons på store overstrømmer, men lar milde overbelastninger vedvare i lang tid, og forhindrer forstyrrende snubling
    • Unik I-Line-montering med plug-in-kontakter gir problemfri og rask installasjon; ideell for distribusjonssystemer
    • Lugbelastningsterminaler har plass til aluminium- eller kobberkabler i størrelser fra 14 til 3/0 AWG for sikker tilkobling
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260202 Termisk magnetisk kretsbryter, AC-fase, 20A, 600VAC
11 982 NOK / enhet