SQUARE D H225NDS Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1

SQUARE D H225NDS sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 400A

På lager
Vare: AH2PDQ Modell: H225NDSKryssreferanse: 2JYG1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

238 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC400
Kontakt skjema2PST
Dybde11 "
DutyHeavy
Høyde32 "
HP50 HK @ 240VAC, 125 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC
IP RatingIkke rangert
MaterialeRustfritt stål
NEMA innkapslingstype4, 4X, 5
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning240VAC / 250VDC
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)68.07
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): Produsent Nr. HRK4060
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall polerAntall ledningerFaseBreddeDybdePris
SQUARE D H321AWK Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303PST3337.5 "4.9 "-
RFQ
SQUARE D H224AWK Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002PST22120.2 "10.7 "32 728 NOK
SQUARE D H221DS Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6 H221DS4, 4X, 5302PST2218.7 "5.1 "-
RFQ
SQUARE D H225N Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N.14002PST23127.9 "9.5 "32 400 NOK
SQUARE D H225NR Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002PST23127.9 "10.1 "47 296 NOK
SQUARE D H225NAWK Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002PST23126.2 "10.1 "67 447 NOK
SQUARE D H226N Sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7 H226N.16002PST23127.9 "10.1 "67 519 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D H225NDS sikkerhetsbryter 240VAC/250VDC 2PST 400A
238 840 NOK / enhet