SQUARE D FAP36050 støpt kapslingsbryter, 600 V, 50 A, terminallinje | CE6GWQ

SQUARE D FAP36050 strømbryter for støpt hus, 600 V, 50 A, terminallinje

Vare: CE6GWQ Modell: FAP36050

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeFAP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)16.31
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAP36050 støpt kappebryter designet for å beskytte elektronisk utstyr mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • I-Line plug-in-funksjon og terminaler på lastsiden for å redusere nedetiden for installasjonen
    • Har en ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk utløserenhet som leverer både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner i applikasjoner med omvendt mating
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D FAP36060 støpt kapslingsbryter, 600 V, 60 A, 3-polet, enhetsfeste | CE6GWR FAP3606060-
RFQ
SQUARE D FAP36100 Strømbryter, 600 V, 100 A, termisk-magnetisk | CE6GWT FAP36100100-
RFQ
SQUARE D FAP36030 støpt kapslingsbryter, 18kAIC ved 480V, 30A, 3-polet | CE6JHA FAP36030307 335 NOK
SQUARE D FAP36080 Strømbryter, 3-poler, 3-faset, 600VAC | CE6JHB FAP36080809 097 NOK
SQUARE D FAP36015 termisk magnetisk kretsbryter, 3P, 15A, I-Line-montering | CE6JTY FAP36015157 335 NOK
SQUARE D FAP36020 FAP-serien effektbryter, 20A, termisk magnetisk utløsning, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ
SQUARE D FAP36025 Strømbryter, 25A, 600V, 18kAIC, ABC-fase | CE6JUA FAP36025257 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAP36050 strømbryter for støpt hus, 600 V, 50 A, terminallinje