Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EJB34100 Påskrudd effektbryter, E-Frame, 3P, termisk magnetisk tur | CE6GUZ

SQUARE D EJB34100 påskrudd effektbryter, E-ramme, 3P, termisk magnetisk tur

På lager
Vare: CE6GUZ Modell: EJB34100
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
12 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps100
RammetypeEJB
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EHB34020AS effektbryter i 3-polet konfigurasjon med ekstra høy avbruddskapasitet for å gi overstrømsbeskyttelse ved å begrense strømflyten
    • Påmontert montering for rask og enkel installasjon
    • Bruker termisk magnetisk utløser som gir lang tids og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Brytekapasitet: 65 kA ved 277 V, 100 kA ved 240 V

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D EJB14015 Bolt På effektbryter Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V1 964 NOK
SQUARE D EJB14020 Bolt På effektbryter Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V1 964 NOK
SQUARE D EJB14025 Bolt På effektbryter Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14030 Bolt På effektbryter Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V1 964 NOK
SQUARE D EJB14035 Bolt På effektbryter Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V2 123 NOK
SQUARE D EJB14050 Bolt-on effektbryter, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 006 NOK
SQUARE D EJB14060 Bolt På effektbryter Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EJB34100 påskrudd effektbryter, E-ramme, 3P, termisk magnetisk tur
12 473 NOK / enhet