Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D ECB34020G3 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 480V, 20A, Bolt-On | CE6HYM

SQUARE D ECB34020G3 termisk magnetisk kretsbryter, 480V, 20A, bolt-på

På lager
Vare: CE6HYM Modell: ECB34020G3
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
10 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeECB
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.692
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D ECB34020G3 effektbryter designet for installasjon i klimaanlegg, varme og kjøleutstyr for beskyttelse mot strømoverbelastning
    • Har en standard termisk-magnetisk utløserenhet med LI (langtid og øyeblikkelig) strømbegrensende funksjonalitet; egnet for utladningsbelysningssystemer med høy intensitet
    • Påmonteringsmontering som er i stand til å ta imot trådmålere i størrelser fra 12 til 8 AWG (aluminium) og 10 til 8 AWG (kobber)
    • Kalibrert ved 40 grader C, forblir enheten ufølsom ved nominell omgivelsestemperatur og forhindrer forstyrrende snubling
    • Oppfyller CSA-sertifiserte og UL-listede godkjenninger

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D ECB14015G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRT ECB14015G315A1277V3 327 NOK
SQUARE D ECB14020G3 Bolt på effektbryter Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRU ECB14020G320A1277V2 769 NOK
SQUARE D ECB14030G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRV ECB14030G330A1277V2 769 NOK
SQUARE D ECB24015G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V8 488 NOK
SQUARE D ECB24020G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V8 488 NOK
SQUARE D ECB24030G3 Bolt på effektbryter Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V8 488 NOK
SQUARE D ECB34015G3 støpt kapslingsbryter, 480V, 15A, Bolt-On | CE6GUN ECB34015G315348010 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D ECB34020G3 termisk magnetisk kretsbryter, 480V, 20A, bolt-på
10 037 NOK / enhet