SQUARE D BDL36030 Strømbryter, 30A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYW 482D36

SQUARE D BDL36030 Strømbryter for støpt hus, 30A, antall poler 3, serie Bdl

Vare: CE6GYW Modell: BDL36030Kryssreferanse: 482D36
9 618 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps30A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.15 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDL
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseEverlink Lug Begge ender
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDL36030 kretsbryter designet for å forhindre kortslutning og strømoverbelastning for å beskytte industrimaskiner og følsomme elektriske kretser
    • Termomagnetisk utløserenhet for å reagere mot kraftige overspenninger samtidig og unngå å snuble på mild overbelastning
    • Linje- og lastsideklemmer og clip-on DIN-skinnemonteringsdesign for enkel kabling og enkel installasjon, henholdsvis
    • Støtter 6 - 2 AWG finstrengede og 14 - 3 AWG stive aluminium / kobbertråder
    • CSA-sertifisert, CE-merket, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 618 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL36030 Strømbryter for støpt hus, 30A, antall poler 3, serie Bdl
9 618 NOK / enhet