SQUARE D BDL26015 støpt kapslingsbryter, 15A, antall poler 2, serie Bdl | CE6GZP 482C99

SQUARE D BDL26015 Strømbryter for støpt hus, 15A, antall poler 2, serie Bdl

Vare: CE6GZP Modell: BDL26015Kryssreferanse: 482C99
7 365 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps15A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.15 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDL
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseEverlink Lug Begge ender
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDL26015 effektbryter designet for å gi beskyttelse til lavspentdistribusjonssystemer mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termomagnetisk utløserenhet for å unngå å snuble ved mild overbelastning mens du reagerer øyeblikkelig på alvorlige strømstøt
    • Støtter 6 - 2 AWG finstrengede og 14 - 3 AWG stive aluminiums- eller kobbertråder
    • CE-merket, CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 618 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL26015 Strømbryter for støpt hus, 15A, antall poler 2, serie Bdl
7 365 NOK / enhet