Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA34080Y Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bda | CH6NLV 482C64

SQUARE D BDA34080Y Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bda

På lager
Vare: CH6NLV Modell: BDA34080YKryssreferanse: 482C64
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
15 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps80A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.5 "
Rammestørrelse125A
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringsstilI-Line
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerAC-spenningsvurderingampsFaseBreddeDybdeRammestørrelseMaks. LedningsstørrelsePris
SQUARE D BDL16015 Strømbryter, 15A, antall poler 1, serie Bdl | CH6NLW 482C84 BDL160151240V AC15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG5 013 NOK
SQUARE D BDL16020 Strømbryter, 20A, antall poler 1, serie Bdl | CH6NLX 482C85 BDL160201240V AC20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG4 842 NOK
SQUARE D BDL26025 Strømbryter, 25A, antall poler 2, serie Bdl | CH6NLY 482D04 BDL260252525V AC25A12.13 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG11 604 NOK
SQUARE D BDL36025 Strømbryter, 25A, antall poler 3, serie Bdl | CH6NLZ 482D34 BDL360253525V AC25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG13 831 NOK
SQUARE D BDL36035 Strømbryter, 35A, antall poler 3, serie Bdl | CH6NMA 482D38 BDL360353525V AC35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG12 706 NOK
SQUARE D BDL36045 Strømbryter, 45A, antall poler 3, serie Bdl | CH6NMB 482D42 BDL360453525V AC45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG13 354 NOK
SQUARE D BGA160151 Strømbryter, 15A, 1 pol | CH6NMQ 482D75 BGA1601511240V AC15A11.06 "3.5 "125A/BG2AWG8 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA34080Y Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bda
15 336 NOK / enhet