SQUARE D 9070T500D3 Transformator In 208v Out120v 500va | AF6QBU 1YUV1

SQUARE D 9070T500D3 transformator inn 208v ut120v 500va

På lager
Vare: AF6QBU Modell: 9070T500D3Kryssreferanse: 1YUV1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
Dybde4.5 "
Kabinett ferdigEpoxy harpiks lakk
Høyde4.43 "
Hz50/60
Inngangsspenning208 VAC
MonteringPanel
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
Transformator TypeFingersikker
VA-vurdering500VA
Bredde5.46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Smeltet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellVA-vurderingDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringUtgangsspenningPris
SQUARE D 9070T200D2 Transformator Inn 240/480v Ut 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanel24 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T100D20 Transformator In208/240/480v Ut120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPanel120 VAC3 356 NOK
SQUARE D 9070T200D23 Transformator Inn 120/240v Ut24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanel24 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T150D3 Transformator Inn 208v Ut120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC3 254 NOK
SQUARE D 9070T200D3 Transformator Inn 208v Ut120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T150D14 Transformator Inn 208v Ut24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel24 VAC3 254 NOK
SQUARE D 9070T200D13 Transformator In120v Ut12/24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanel12 / 24 VAC4 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9070T500D3 transformator inn 208v ut120v 500va
7 464 NOK / enhet