Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9050JCK15V14 Tidsrelé 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400

SQUARE D 9050JCK15V14 Tidsrelé 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v

På lager
Vare: AG7CJP Modell: 9050JCK15V14Kryssreferanse: 5B400

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt24 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling180 sek.
Min. Tidsinnstilling1.80 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner1
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsSocketPris
SQUARE D 9050JCK12V14 Timer Relé 30 Second 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99 9050JCK12V14På forsinkelse30 sek.0.30 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 238 NOK
SQUARE D 9050JCK13V14 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01 9050JCK13V14På forsinkelse60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 218 NOK
SQUARE D 9050JCK21V14 Timer Relé 10 Second 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03 9050JCK21V14Av Forsinkelse10 sek.0.10 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 344 NOK
SQUARE D 9050JCK22V14 Timer Relé 30 Second 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V14Av Forsinkelse30 sek.0.30 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 631 NOK
SQUARE D 9050JCK25V14 Timer Relé 180 Second 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V14Av Forsinkelse180 sek.1.80 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 365 NOK
SQUARE D 9050JCK60V14 Timer Relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V14På forsinkelse999 min.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP52 608 NOK
SQUARE D 9050JCK11V14 Tidsrelé 10 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405 9050JCK11V14På forsinkelse10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9050JCK15V14 Tidsrelé 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v
1 260 NOK / enhet