Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9049A54 monteringsbrakett 9036-serien | AG6PTG 3EAA2

SQUARE D 9049A54 monteringsbrakett 9036-serien

På lager
Vare: AG6PTG Modell: 9049A54Kryssreferanse: 3EAA2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8538908080

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D 9999DMB1 Brakett Montering 35mm | AF9FGX 2CG39 9999DMB1227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9049A54 monteringsbrakett 9036-serien
433NOK / enhet