Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9036FG30 Væskenivåbryter nær på stige | AG6PPV 3DZU3

SQUARE D 9036FG30 Væskenivåbryter Lukk ved stigning

På lager
Vare: AG6PPV Modell: 9036FG30Kryssreferanse: 3DZU3
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
amps10
Body MaterialStål
Rørstørrelse2.875 "
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.7"
Flyte lengde7.00 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonUnder
Flyte reise1-1 / 4 "
Høyde4.5 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Spenning600
MonteringVertikal åpen tank
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde4.38 "
BryterfunksjonLukk på oppgang
VA-vurdering460 VCA
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 230VBody MaterialRørstørrelseHP @ 3 fase - 240VMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingPris
SQUARE D 9036DG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMT 2FH59 9036 2DGXNUMXVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank1991NOK
SQUARE D 9036DG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMU 2FH60 9036DG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 164 NOK
SQUARE D 9036DR31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMW 2FH62 9036DR31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank7, 96 134 NOK
SQUARE D 9036DW31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMX 2FH65 9036DW31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank46 169 NOK
SQUARE D 9036GG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 733 NOK
SQUARE D 9036GG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNA 2FH69 9036GG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 974 NOK
SQUARE D 9036GW1 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNC 2FH72 9036 1 GWXNUMXVæskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank48 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9036FG30 Væskenivåbryter Lukk ved stigning
407NOK / enhet