Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007LA1 Limit Switch Lever Arm, ked Roller, 1.5 in, Same Side, 0.63 Inch Roller Dia | CU4FNA 2EG84

SQUARE D 9007LA1 Grensebryter spakarm, ked rulle, 1.5 tommer, samme side, 0.63 tommer rullediameter

På lager
Vare: CU4FNA Modell: 9007LA1Kryssreferanse: 2EG84

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

725NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterarm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SQUARE D 9007CA5 Grensebryter-spakarm 2In C, Std-rulle, 2 tommer, foran, 0.63 tommers rullediameter | CU4FHC 48L226 9007CA5Actuator692NOK
SQUARE D 9007EA1S Grensebryter-spakarm 3In C, Std-rulle, 3 tommer, foran, 0.63 tommers rullediameter | CU4FHE 48L228 9007EA1SActuator701NOK
SQUARE D 9007MA9 Grensebryter spakarm Aw+C +Alternativer, standardrulle, 1 1/2 tommer, foran, 0.69 tommers rullediameter | CU4FHJ 48L215 9007 9MAXNUMXActuator970NOK
SQUARE D 9007KA2 Grensebryter Spak Arm Aw+C +Alternativer, standardrulle, 2 tommer, foran, 0.63 tommers rullediameter | CU4FHK 48L211 9007KA2Actuator693NOK
SQUARE D 9007HA26 Grensebryter Spak Arm Aw+C +Alternativer, standardrulle, 4 tommer, foran, 2 tommers rullediameter | CU4FHL 48L208 9007HA26Actuator1 246 NOK
SQUARE D 9007B2 Grensebryter-spakarm T+Ft +Alternativer, Std-rulle, 1 1/2 tommer, foran, 1-tommers rullediameter | CU4FHR 48L230 9007B2Actuator741NOK
SQUARE D 9007B9 Grensebryter-spakarm T+Ft +Alternativer, standardrulle, 2 1/2 tommer, foran, 1.38 tommers rullediameter | CU4FHT 48L234 9007B9Actuator1 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007LA1 Grensebryter spakarm, ked rulle, 1.5 tommer, samme side, 0.63 tommer rullediameter
725NOK / enhet