Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007CR61J Heavy Duty grensebryter | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J Heavy Duty grensebryter

På lager
Vare: AH2QHB Modell: 9007CR61JKryssref: 2UYN1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
8 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter for farlig plassering
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
Aktuatorlengde4.25 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
Kroppshøyde4.25 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilstandard
Kroppsbredde2.72 "
sertifiseringUL klasse I gruppe B, C, D og klasse II gruppe E, F, G
Kontakt skjema2NC / 2NO
DC-kontaktvurdering10A @ 600V
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
IP Rating67
BevegelseEnhver retning
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Driftsstyrke3.00 tommer
Driftstemp. Område0 grader til 185 grader F
Bytt stilGrensebryter for farlig plassering
Reise~~POS=TRUNCTotal reise 90 grader
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007CR61J Heavy Duty grensebryter
8 661 NOK / enhet