Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007CO62 grensebryterhus 2NO / 2NC 10A @ 600VAC | AH2NQW 2EG13

SQUARE D 9007CO62 Grensebryterhus 2NO/2NC 10A @ 600VAC

På lager
Vare: AH2NQW Modell: 9007CO62Kryssreferanse: 2EG13
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
2 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhus
AC-kontaktvurdering10A ved 600 VAC
Kontakt skjema2NO / 2NC
Elektrisk forbindelseKoble til
IP Rating65, 66, 67
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Drifts Temp.-20 grader til 185 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2041
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007CO62 Grensebryterhus 2NO/2NC 10A @ 600VAC
2 894 NOK / enhet