SQUARE D 9002AW117 Heavy Duty fotbryter Momentary Action | AF9GLE 2ET87

SQUARE D 9002AW117 Heavy Duty fotbryter Momentan Action

På lager
Vare: AF9GLE Modell: 9002AW117Kryssreferanse: 2ET87

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig fotbryter
HandlingØyeblikks
FARGEGul
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15
Dybde6-17 / 64 "
Lengde11.125 "
MaterialeStål
NEMA-vurdering2,4,13
Spenningsverdier120 til 600 VAC
Bredde6 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.28
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHandlingKontakt skjemaKarakterDybdeLengdeMaterialeSpenningsverdierPris
SQUARE D 9002AW1 fotbryter, industri, uskjermet, 5A, 600VAC, NEMA 2, 4, 13 kabinett | AF9GLC 2ET85 9002 1AWXNUMX4.49 "ØyeblikksSPDT158.50 "8 9 / 16 "Støpt aluminium600V AC / 6007 325 NOK
SQUARE D 9002AW12 Heavy Duty fotbryter Opprettholdt handling | AF9GLG 2ET89 9002 12AWXNUMX5 17 / 32 "OpprettholdtSPST6/34-27 / 32 "9"Støpt aluminium120 til 600 VAC8 400 NOK
SQUARE D 9002AW124 Heavy Duty fotbryter Momentary Action | AF9GLH 2ET90 9002 124AWXNUMX6 13 / 32 "ØyeblikksDPDT106-17 / 64 "11.125 "Stål120 til 600 VAC14 396 NOK
SQUARE D 9002AW13 Heavy Duty fotbryter Momentary Action | AF9GLJ 2ET91 9002 13AWXNUMX4.5 "ØyeblikksDPDT33.875 "8 9 / 16 "Stål120 til 600 VAC9 575 NOK
SQUARE D 9002AW132 Heavy Duty fotbryter Momentary Action | AF9GLK 2ET92 9002 132AWXNUMX6 13 / 32 "ØyeblikksSPDT156-17 / 64 "11.125 "Stål120 til 600 VAC12 615 NOK
SQUARE D 9002AW14 Heavy Duty fotbryter Momentary Action | AF9GLM 2ET94 9002 14AWXNUMX5 17 / 32 "ØyeblikksDPDT34-27 / 32 "9"Stål120 til 600 VAC8 510 NOK
SQUARE D 9002AW2 Heavy Duty fotbryter Momentan Action | AF9GLN 2ET95 9002 2AWXNUMX5 17 / 32 "ØyeblikksSPDT154-27 / 32 "9"Stål120 til 600 VAC5 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9002AW117 Heavy Duty fotbryter Momentan Action
11 806 NOK / enhet