Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Velgerbryter 4 Posisjonsspak 30mm | AF3AEF 7A166

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Velgerbryter 4-posisjonsspak 30 mm

På lager
Vare: AF3AEF Modell: 9001KS88B 9001KA1Kryssreferanse: 7A166

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkromet plate / sinkstøpt
Bezel MaterialeSinkstøpt
CamH
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
IP RatingIkke rangert
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseIkke rangert
NEMA-vurdering4, 13
Antall veibeskrivelser4
Materiale for førerhodeMetal
Stilling4
Størrelse30mm
Bytt drift @ posisjon AXO
Bryterbetjening @ Posisjon BOO
Bryterbetjening @ Posisjon COX
Bryterbetjening @ Posisjon DOO
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8538908080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHandlingPris
SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 Velgerbryter 3-posisjonsspak 30mm | AF3AEE 7A162 9001KS46B 9001KA1Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt1 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Velgerbryter 4-posisjonsspak 30 mm
2 419 NOK / enhet