Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8911DPSG43V02 DP Motorstarter 3P 40A 120V Spole NEMA1 | AG9CAN 11W203

SQUARE D 8911DPSG43V02 DP motorstarter 3P 40A 120V spole NEMA1

På lager
Vare: AG9CAN Modell: 8911DPSG43V02Kryssreferanse: 11W203

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
7 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC40
Spole volt120 VAC
Dybde5.56 "
Høyde1"
HP @ 1 fase - 120V3
HP @ 1 fase - 240V7.5
HP @ 3 fase - 480V20
HP @ 3 fase - 575V20
Hz50/60
Antall poler3
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.592
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 1
    • HP @ 3-fase - 240V: 10

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 575VForsterker ACSpole voltBreddeDybdeHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VPris
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP Motorstarter 3P 20A 120V Spole NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.535 617 NOK
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP Motorstarter 3P 20A 480V Spole NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.535 617 NOK
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP Motorstarter 3P 20A 240V Spole NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 til 240 VAC6"5.56 "1"1.535 617 NOK
SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Motorstarter 3P 25A 120V Spole NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"253 356 NOK
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP Motorstarter 3P 25A 480V Spole NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"255 762 NOK
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP Motorstarter 3P 25A 240V Spole NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 til 240 VAC6"5.56 "1"255 762 NOK
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Motorstarter 3P 30A 120V Spole NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"256 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8911DPSG43V02 DP motorstarter 3P 40A 120V spole NEMA1
7 406 NOK / enhet