Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDGLAS 06-0700-54 Grindvisir med bred sikt 4x8-1/4in - Pakke med 5 | AC6CCF 32V203

SPEEDGLAS 06-0700-54 Slipevisir med vidsyn 4x8-1/4in - pakke med 5

På lager
Vare: AC6CCF Modell: 06-0700-54Kryssreferanse: 32V203
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
1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskjær med vid utsikt
Størrelse4 x 8-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)33.15
Skipets lengde (cm)0.38
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9013809000
OpprinnelseslandSE

Produktvarianter

ProduktModellCoatingPris
SPEEDGLAS 06-0700-51 Wide-view grind Visir 4x8-1/4in Pk Of 5 | AC6CBJ 32V182 06-0700-51Ripebestandig1 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-54 Slipevisir med vidsyn 4x8-1/4in - pakke med 5
1 602 NOK / enhet