Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TT44928G Rotor | CU4CZY 45P795

SPEEDAIRE TT44928G Rotor

På lager
Vare: CU4CZY Modell: TT44928GKryssreferanse: 45P795

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrotoren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE TT1231300800031G Rotor | CU4CZZ 45P995 TT1231300800031G172NOK
SPEEDAIRE TTRL41027G Rotor | CU4DAA 45R251 TTRL41027G158NOK
SPEEDAIRE TT184924G Rotor | CU4DAB 45N968 TT184924G162NOK
SPEEDAIRE TT28119G Rotor | CU4DAC 45P950 TT28119G143NOK
SPEEDAIRE TT21316G Rotor | CU4DAD 45N832 TT21316G12NOK
SPEEDAIRE TT20020G Rotor | CU4DAE 45N957 TT20020G147NOK
SPEEDAIRE TT16025G Rotor | CU4DAF 45P241 TT16025G116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TT44928G Rotor
10NOK / enhet