Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE NCM-PC044 bakre dreiebrakett, 7/16 X 9/16 tommers diameter, bakre dreiebrakett, belagt stål | CU4BTK 5THR4

SPEEDAIRE NCM-PC044 bakre dreiebrakett, 7/16 X 9/16 tommers diameter, bakre dreiebrakett, belagt stål

På lager
Vare: CU4BTK Modell: NCM-PC044Kryssreferanse: 5THR4
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebrakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.passerSakMaterialeMonterMonteringstypeSamlet Dia.Pris
SPEEDAIRE 5VLY3 øyebrakett Passer til 3-1/4 boring | AE6WBZ 5VLY35 "bred x 5" lang x 2.625 "høy3-1 / 4, 43 1/4 ", 4" boresylindereSylindermonteringsutstyrAluminumØyebrakett og monteringsplate--800NOK
SPEEDAIRE 5VMG0 Svingbar øyebrakett 80mm hullsylindere | AE6WFF 5VMG095mm80mm80mmSylindermonteringsutstyrAluminumDreiebrakett--1 663 NOK
SPEEDAIRE 5VNW9 Sylindermonteringsmutter 1-1/8 tomme Alum | AE6WWJ 5VNW9-1-1 / 8 "1-1 / 8 "boringSylindermonteringsutstyrAluminumSylindermonteringsmutter--57NOK
SPEEDAIRE 5VNY1 stanggaffel for 1-1/8 tommers boring aluminium | AE6WWW 5VNY1-1-1 / 8 "1-1 / 8 "boringSylindermonteringsutstyrAluminumRod Clevis--388NOK
SPEEDAIRE 36NK59 Sylindermonteringsbeslag Bakre Løsne Gaffel | AH7ARG 36NK5921.51.5 "SylindermonteringsutstyrAluminum-Avtakbar bakre Clevis2483NOK
SPEEDAIRE 36NK60 Sylindermonteringsutstyr Bakre Løsne Gaffel | AH7ARH 36NK602.522"SylindermonteringsutstyrAluminum-Avtakbar bakre Clevis2.5631NOK
SPEEDAIRE 36NK61 Sylindermonteringsbeslag Bakre Løsne Gaffel | AH7ARJ 36NK6132.52.5 "SylindermonteringsutstyrAluminum-Avtakbar bakre Clevis3498NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE NCM-PC044 bakre dreiebrakett, 7/16 X 9/16 tommers diameter, bakre dreiebrakett, belagt stål
71NOK / enhet