Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZED8 luftsylinder 2 tommers slaglengde 6.53 tommer | AE7LZK

SPEEDAIRE 5ZED8 luftsylinder 2 tommers slaglengde 6.53 tommer

På lager
Vare: AE7LZK Modell: 5ZED8
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde6.53 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.1 / 4 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1/4 "-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZED7 luftsylinder 1 tommers slaglengde 5.53 tommer | AE7LZJ 5ZED75.53 "1"489NOK
SPEEDAIRE 5ZED9 luftsylinder 3 tommers slaglengde 7.53 tommer | AE7LZL 5ZED97.53 "3"563NOK
SPEEDAIRE 5ZEE0 luftsylinder 4 tommers slaglengde 8.53 tommer | AE7LZM 5ZEE08.53 "4"598NOK
SPEEDAIRE 5ZEE1 luftsylinder 5 tommers slaglengde 9.53 tommer | AE7LZN 5ZEE19.53 "5"636NOK
SPEEDAIRE 5ZEE2 luftsylinder 10.53 tommers lengde rustfritt stål | AE7LZP 5ZEE210.53 "6"672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED8 luftsylinder 2 tommers slaglengde 6.53 tommer
524NOK / enhet