Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCN7 luftcylinder 3.315 tommer lengde rustfritt stål | AE7GFX

SPEEDAIRE 5YCN7 luftsylinder 3.315 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE7GFX Modell: 5YCN7
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
1 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2.5 "
SylindertypeKompakt
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste981 lb.
Maks. Press200 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde3.315 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde0.7 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 Kvinne
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5YCN3 luftcylinder 1.565 tommer lengde rustfritt stål | AE7GFV 5YCN31.565 "1 / 4 "1 428 NOK
SPEEDAIRE 5YCN5 Luftsylinder 2.065 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFW 5YCN52.065 "3 / 4 "1 428 NOK
SPEEDAIRE 5YCN9 Luftsylinder 5.315 tommer lengde rustfritt stål | AE7GFY 5YCN95.315 "4"1 794 NOK
SPEEDAIRE 5YCV2 luftcylinder 2.695 tommer lengde rustfritt stål | AE7GHG 5YCV22.695 "1 / 2 "1 780 NOK
SPEEDAIRE 5YCV3 Luftsylinder 2.945 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHH 5YCV32.945 "3 / 4 "1 780 NOK
SPEEDAIRE 5YCV4 Luftsylinder 3.195 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHJ 5YCV43.195 "1"1 780 NOK
SPEEDAIRE 5YCV5 Luftsylinder 4.195 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHK 5YCV54.195 "2"1 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCN7 luftsylinder 3.315 tommers lengde rustfritt stål
1 569 NOK / enhet