Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VNL8 luftsylinder dobbeltvirkende 12.6875 tommers lengde | AE6WTJ

SPEEDAIRE 5VNL8 luftsylinder dobbeltvirkende 12.6875 tommers lengde

På lager
Vare: AE6WTJ Modell: 5VNL8
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
5 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Materialanodisert aluminium
Bore Dia.2.5 "
PutetypeHode og hette
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Nese montert tråd13
Total lengde12.687 "
Stempelmaterialeanodisert aluminium
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Pivot Hole Dia.0.437 "
Portstørrelse3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde1.5 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-10
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
Rørmaterialeanodisert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMU6 luftcylinder dobbeltvirkende 9.6875 tommers lengde | AE6WKK 5VMU69.687 "1"4 605 NOK
SPEEDAIRE 5VMU7 Luftcylinder dobbeltvirkende 10.1875 tommers lengde | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "4 605 NOK
SPEEDAIRE 5VMU8 Luftcylinder dobbeltvirkende 10.6875 tommers lengde | AE6WKM 5VMU810.687 "2"4 605 NOK
SPEEDAIRE 5VMU9 Luftsylinder dobbeltvirkende 11.1875 tommers lengde | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "4 605 NOK
SPEEDAIRE 5VMV0 Luftcylinder dobbeltvirkende 11.6875 tommers lengde | AE6WKP 5VMV011.687 "3"4 605 NOK
SPEEDAIRE 5VMV1 luftcylinder dobbeltvirkende 12.1875 tommers lengde | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "4 605 NOK
SPEEDAIRE 5VMV2 luftcylinder dobbeltvirkende 12.6875 tommers lengde | AE6WKR 5VMV212.687 "4"4 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VNL8 luftsylinder dobbeltvirkende 12.6875 tommers lengde
5 501 NOK / enhet