Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL92 Smøreapparat 1/2 In | AE2URT

SPEEDAIRE 4ZL92 Smøreapparat 1/2 In

På lager
Vare: AE2URT Modell: 4ZL92
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
1 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær luftlinjesmøremaskin
JusteringstypeSkrutrekker
Body MaterialAluminum
SkålmaterialeMetall m / Siktglass
Skålstørrelse7.0 oz.
DomeRød 360 Sikt / fôr, hvor 10 til 15% av de synlige oljedråpene leveres
Høyde8.81 "
Maks. Strømme154 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 F
PT1 / 2 "
Total høyde9.95 "
Total lengde4.65 "
Samlet bredde2.68 "
Rørløp (Ft.)50
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Bredde3.15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8479899899
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPTBody MaterialSkålmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseBreddePris
SPEEDAIRE 4ZL56 Smøremaskin 1/8 In | AE2UQD 4ZL561 / 8 "sinkpolykarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "PT1.63 "491NOK
SPEEDAIRE 4ZL57 Smøring 1/4 In | AE2UQE 4ZL571 / 4 "sinkpolykarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "PT1.63 "855NOK
SPEEDAIRE 4ZL64 smøremåke 1/4 tommers | AE2UQM 4ZL641 / 4 "sinkMetall m / Siktglass7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "PT1.98 "640NOK
SPEEDAIRE 4ZL65 Smøremåke 1/4 In | AE2UQN 4ZL651 / 4 "sinkPolykarbonat m / verne7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "PT1.98 "554NOK
SPEEDAIRE 4ZL66 Smøremåke 3/8 tommer | AE2UQP 4ZL663 / 8 "sinkMetall m / Siktglass7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "PT1.98 "595NOK
SPEEDAIRE 4ZL67 Smøremåke 3/8 tommer | AE2UQQ 4ZL673 / 8 "sinkPolykarbonat m / verne7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "PT1.98 "582NOK
SPEEDAIRE 4ZL68 Smøremaskin 1/4 in | AE2UQR 4ZL681 / 4 "sinkMetall m / Siktglass7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "PT1.98 "591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL92 Smøreapparat 1/2 In
1 764 NOK / enhet