Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FZW4 endeplate basesett 5599-2 ventiler Iso 3 | AC9EPF

SPEEDAIRE 3FZW4 endeplate basesett 5599-2 ventiler Iso 3

På lager
Vare: AC9EPF Modell: 3FZW4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndeplate
Funksjon3/8 "NPT-porter, Man Base, Double Sol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
SPEEDAIRE 3FZV6 endeplate basesett 5599-1 ventiler Iso 2 | AC9ENY 3FZV63/8 "NPT-porter, ingen elektrisk163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW4 endeplate basesett 5599-2 ventiler Iso 3
359NOK / enhet