Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22YK96 Dekkchuck 1/4 In | AB7GKL

SPEEDAIRE 22YK96 dekkchuck 1/4 in

På lager
Vare: AB7GKL Modell: 22YK96
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk Chuck
Farge / finishBlå sink
Dimensjon1-1 / 4 "
Materialesink
Størrelse1 / 4 "
Trådstørrelse1/4 "(F) NPT
Brukes foroppblåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Sikker lagringstemp. (122 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22YK96 dekkchuck 1/4 in
105NOK / enhet