Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 luftsylinder enkeltvirkende 2 tommers boring | AE8EKC 6CRC1

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Luftsylinder Enkeltvirkende 2 Tommers boring

På lager
Vare: AE8EKC Modell: 2.00NSR05.00Kryssreferanse: 6CRC1
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
2 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd1-1 / 4 "-12
Total lengde18.85 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force15 lb.
Fjærretraksjonskraft15 lb.
Stroke5"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8045
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8412390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePortstørrelseStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEK5 luftsylinder enkeltvirkende 2 tommers boring | AE7MBQ 5ZEK54.85 "1 / 4 "PT1"1 301 NOK
SPEEDAIRE 5ZEK6 luftsylinder enkeltvirkende 2 tommers boring | AE7MBR 5ZEK65.85 "1 / 4 "PT2"1 393 NOK
SPEEDAIRE 5ZEK7 luftsylinder enkeltvirkende 2 tommers boring | AE7MBT 5ZEK76.85 "1 / 4 "PT3"1 547 NOK
SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Luftsylinder 12.79 tommers lengde rustfritt stål | AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"1 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Luftsylinder Enkeltvirkende 2 Tommers boring
2 048 NOK / enhet