Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT høyttaler med bakboks Hvit | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Høyttaler Med Bakboks Hvit

På lager
Vare: AF8EQU Modell: SP6MAWTKryssreferanse: 25DU17
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
1 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler med Backbox
KabinettfargeHvit
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response50Hz til 20kHz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
impedans8 Ohms
Maks. Effekt80
Total høyde12 "
Total lengde4.25 "
Samlet bredde8.625 "
Strømkraner @ 75V40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, ,5W, 25W
Følsomhet89 + eller- 3 dB
Transformatorinnstillinger70 / 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 0.5W og 8 ohm)
Tweeter Dia. (I.)1
typenI veggen
Watt (RMS)40
Vekt5.5 kg
Woofer-sammensetningGlassfiber med gummi Surround
Woofer Dia. (I.)6-1/2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)33.66
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8518210000

Produktdetaljer:

    • Power Taps @ 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, ,5W, 25W)
    • Tweeter-sammensetning (titan)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Høyttaler Med Bakboks Hvit
1 988 NOK / enhet