Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC B27500870 Skivefjær 1.40625 Stål Belleville Pk10 | AF7WAT 22RF47

SPEC B27500870 skivefjær 1.40625 stål Belleville Pk10

På lager
Vare: AF7WAT Modell: B27500870Kryssreferanse: 22RF47

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

631NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)1440
Avbøyning @ Last0.069 "
FinishPlain
For hullstørrelse2.75
For stangstørrelse1.40625
Last @ avbøyning (kg)1162
MaterialeKarbonstål
Maks. Utenfor Dia.2.75 "
Min. Inne i Dia.1.407 "
Total høyde0.173 "
Tykkelse0.087 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
SPEC B0187007 Skivefjær 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "322NOK
SPEC B0187010 Skivefjær 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "327NOK
SPEC B0250009 Skivefjær 0.125 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "402NOK
SPEC B0250013 Skivefjær 0.125 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "413NOK
SPEC B0281010 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "402NOK
SPEC B0281013 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "402NOK
SPEC B0281015 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC B27500870 skivefjær 1.40625 stål Belleville Pk10
631NOK / enhet