Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC B2000125S1 Skivefjær 0.6875 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VZQ 22RF22

SPEC B2000125S1 Skivefjær 0.6875 Rustfritt stål Belleville Pk 10

På lager
Vare: AF7VZQ Modell: B2000125S1Kryssreferanse: 22RF22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)4233
Avbøyning @ Last0.029 "
FinishPlain
For hullstørrelse2
For stangstørrelse0.6875
Last @ avbøyning (kg)2508
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.2"
Min. Inne i Dia.0.688 "
Total høyde0.161 "
Tykkelse0.125 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
SPEC B0187007S Skivefjær 0.093 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "393NOK
SPEC B0187010S Skivefjær 0.093 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "387NOK
SPEC B0250013S Skivefjær 0.125 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "157NOK
SPEC B0281010S Skivefjær 0.138 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "503NOK
SPEC B0281013S Skivefjær 0.138 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "525NOK
SPEC B0281015S Skivefjær 0.138 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "525NOK
SPEC B0312011S Skivefjær 0.15625 Rustfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC B2000125S1 Skivefjær 0.6875 Rustfritt stål Belleville Pk 10
712NOK / enhet