Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCP-1250-S Cap, Sdr-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NTC 5UEF7 / RCP-1250-S GR

SPEARS VALVES RCP-1250-S Cap, Sdr-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NTC Modell: RCP-1250-SKryssreferanse: 5UEF7 / RCP-1250-S GR
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCP-0500-S Cap, Sdr-11, 1/2 tomme størrelse, 400 PSI, CPVC | AE6NRZ 5UEF4 / RCP-0500-S GR RCP-0500-S1 / 2 "10NOK
SPEARS VENTILER RCP-0750-S Cap, Sdr-11, 3/4 tommers størrelse, 400 PSI, CPVC | AE6NTA 5UEF5 / RCP-0750-S GR RCP-0750-S3 / 4 "14NOK
SPEARS VENTILER RCP-1000-S Cap, Sdr-11, 1 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NTB 5UEF6 / RCP-1000-S GR RCP-1000-S1"35NOK
SPEARS VENTILER RCP-1500-S Cap, Sdr-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTD 5UEF8 / RCP-1500-S GR RCP-1500-S1.5 "70NOK
SPEARS VENTILER RCP-2000-S Cap, Sdr-11, 2 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NTE 5UEF9 / RCP-2000-S GR RCP-2000-S2"143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCP-1250-S Cap, Sdr-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC
49NOK / enhet