SPEARS VENTILER P105X-040C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 4 størrelse, CPVC | AF7PKP 22EX54

SPEARS VALVES P105X-040C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 4 størrelser, CPVC

Vare: AF7PKP Modell: P105X-040CKryssreferanse: 22EX54

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCleanout Adapter
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeFNPT x tenn
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press220 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse4"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER P105X-015C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PFH 22EX51 P105X-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-020C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 2 størrelse, CPVC | AF7PFJ 22EX52 P105X-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-030C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 3 størrelse, CPVC | AF7PKN 22EX53 P105X-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-060C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 6 størrelse, CPVC | AF7PKQ 22EX55 P105X-060C180 psi6"-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-080C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 8 størrelse, CPVC | BU7ZLF P105X-080C--7 837 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P105X-040C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 4 størrelser, CPVC