SPEARS VALVES P100-060C kobling, Hub x Hub, 6 størrelse, CPVC

Vare: AF7PFG Modell: P100-060CKryssreferanse: 22EX50

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeHub
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press180 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse6"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0215
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER P100-040C Kobling, Hub x Hub, 4 størrelse, CPVC | AF7PFF 22EX49 P100-040CHub220 psi4"-
RFQ
SPEARS VENTILER P100-015C Kobling, Hub x Hub, 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PKK 22EX46 P100-015CNav x Nav330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P100-020C Kobling, Hub x Hub, 2 størrelser, CPVC | AF7PKL 22EX47 P100-020CNav x Nav280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P100-030C Kobling, Hub x Hub, 3 størrelse, CPVC | AF7PKM 22EX48 P100-030CNav x Nav260 psi3"254NOK
SPEARS VENTILER P100-100C Kobling, Hub x Hub, 10 størrelse, CPVC | BU7ZGK P100-100C---7 564 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER P100-120C Kobling, Hub x Hub, 12 størrelse, CPVC | BU7ZGL P100-120C---10 629 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER P100-080C Kobling, Hub x Hub, 8 størrelse, CPVC | BU7ZGP P100-080C---5 217 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P100-060C kobling, Hub x Hub, 6 størrelse, CPVC