Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 835-131SR Spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 1 x 3/4 tomme størrelse, PVC | AC9CHW 3FLP6

SPEARS VALVES 835-131SR spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 1 x 3/4 tommers størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9CHW Modell: 835-131SRKryssreferanse: 3FLP6
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialPVC, rustfritt stål
FARGESkifergrå
TilkoblingstypeStikkontakt x FNPT
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 "x 3/4"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 835-074SR Spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 1/2 x 3/4 tomme størrelse, PVC | AC9CHR 3FLP2 835-074SR1 / 2 "x 3 / 4"229NOK
SPEARS VENTILER 835-101SR Spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 3/4 x 1/2 tomme størrelse, PVC | AC9CHT 3FLP3 835-101SR3 / 4 "x 1 / 2"228NOK
SPEARS VENTILER 835-102SR Spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 3/4 x 1 tomme størrelse, PVC | AC9CHU 3FLP4 835-102SR3 / 4 "x 1"337NOK
SPEARS VENTILER 835-130SR Spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 1 x 1/2 tomme størrelse, PVC | AC9CHV 3FLP5 835-130SR1 "x 1/2"336NOK
SPEARS VENTILER 835-098SR Spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 3/4 x 1/4 tomme størrelse, PVC | BU7DBD 835-098SR-227NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 835-131SR spesialforsterket reduksjonsadapter, sokkel x FPT, 1 x 3/4 tommers størrelse, PVC
289NOK / enhet