Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 835-007CBR Hun Adapter, Socket x Messing FPT, Schedule 80, 3/4 tomme Størrelse, CPVC | AC8XAX 3EKU4

SPEARS VALVES 835-007CBR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 3/4 tommers størrelse, CPVC

På lager
Vare: AC8XAX Modell: 835-007CBRKryssref: 3EKU4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialCPVC / messing
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 835-005CBR Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 1/2 tomme Størrelse, CPVC | AC8XAW 3EKU3 835-005CBR1 / 2 "1 550 NOK
SPEARS VENTILER 835-010CBR Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 1 Tommer Størrelse, CPVC | AC8XAZ 3EKU6 835-010CBR1"5 347 NOK
SPEARS VENTILER 835-012CBR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 1-1/4 tommers størrelse, CPVC | AC8XBA 3EKU7 835-012CBR1.25 "8 281 NOK
SPEARS VENTILER 835-015CBR Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 1-1/2 tomme Størrelse, CPVC | AC8XBB 3EKU8 835-015CBR1.5 "11 072 NOK
SPEARS VENTILER 835-020CBR Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 2 Tommer Størrelse, CPVC | AC8XBC 3EKU9 835-020CBR2"13 865 NOK
SPEARS VENTILER 835-007CBRBC Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 3/4 tommers størrelse, CPVC | BU7DBJ 835-007CBRBC-1 061 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 835-007CBR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 3/4 tommers størrelse, CPVC
2 843 NOK / enhet