Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 835-007BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 3/4 tommers størrelse, PVC | AC8XAD 3EKR5

SPEARS VALVES 835-007BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 3/4 tomme størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8XAD Modell: 835-007BRKryssref: 3EKR5
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
1 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialPVC, messing
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 835-005BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 1/2 tomme størrelse, PVC | AC8XAC 3EKR4 835-005BR1 / 2 "1 194 NOK
SPEARS VENTILER 835-010BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 1 tommers størrelse, PVC | AC8XAF 3EKR7 835-010BR1"2 643 NOK
SPEARS VENTILER 835-012BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 1-1/4 tomme størrelse, PVC | AC8XAG 3EKR8 835-012BR1.25 "5 286 NOK
SPEARS VENTILER 835-015BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 1-1/2 tomme størrelse, PVC | AC8XAH 3EKR9 835-015BR1.5 "5 916 NOK
SPEARS VENTILER 835-020BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 2 tommers størrelse, PVC | AC8XAJ 3EKT1 835-020BR2"6 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 835-007BR hunnadapter, sokkel x messing FPT, skjema 80, 3/4 tomme størrelse, PVC
1 588 NOK / enhet