Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 8172-030 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 3 størrelser, PVC | AC9CPC 3FMY8

SPEARS VALVES 8172-030 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 3 størrelser, PVC

På lager
Vare: AC9CPC Modell: 8172-030Kryssref: 3FMY8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankadapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeNeopren
Lengde5.5 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3"
Nødvendig hullstørrelse4-9 / 16 "
Temp. Område40 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2105
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris
SPEARS VENTILER 8172-005 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1/2 størrelse, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 grader til 73 grader F972NOK
SPEARS VENTILER 8172-007 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 3/4 størrelse, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 grader til 73 grader F1 057 NOK
SPEARS VENTILER 8172-010 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1 størrelse, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 grader til 73 grader F1 224 NOK
SPEARS VENTILER 8172-012 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1-1/4 størrelse | AC9CNZ 3FMY5 8172-0123 13 / 32 "1.25 "0 grader til 73 grader F1 528 NOK
SPEARS VENTILER 8172-015 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1-1/2 størrelse, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 grader til 73 grader F1 728 NOK
SPEARS VENTILER 8172-020 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 2 størrelser, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 grader til 73 grader F2 389 NOK
SPEARS VENTILER 8172-007BC Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 3/4 størrelse, PVC | BU7BHH 8172-007 f.Kr.---819NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 8172-030 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 3 størrelser, PVC
3 789 NOK / enhet