Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 8171-015C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1-1/2 størrelse, CPVC | AC9CPZ 3FNC1

SPEARS VALVES 8171-015C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1-1/2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AC9CPZ Modell: 8171-015CKryssreferanse: 3FNC1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankadapter
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
PakningsmaterialeNeopren
Lengde3.593
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1.5 "
Nødvendig hullstørrelse2-2 / 3 "
Temp. Område0 grader til 73 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 8171-005C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1/2 størrelse, CPVC | AC9CPV 3FNA6 8171-005C3"1 / 2 "795NOK
SPEARS VENTILER 8171-007C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 3/4 størrelse, CPVC | AC9CPW 3FNA7 8171-007C3"3 / 4 "1 112 NOK
SPEARS VENTILER 8171-010C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1 størrelse, CPVC | AC9CPX 3FNA8 8171-010C3 1 / 3 "1"1 289 NOK
SPEARS VENTILER 8171-012C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1-1/4 størrelse, CPVC | AC9CPY 3FNA9 8171-012C3 13 / 32 "1.25 "1 593 NOK
SPEARS VENTILER 8171-020C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 2 størrelser, CPVC | AC9CQA 3FNC2 8171-020C4.125 "2"2 448 NOK
SPEARS VENTILER 8171-002C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1/4 størrelse, CPVC | BU7ATE 8171-002C--783NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 8171-003C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 3/8 størrelse, CPVC | BU7ATV 8171-003C--783NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 8171-015C Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1-1/2 størrelse, CPVC
1 863 NOK / enhet