Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 807-005CBR Transition Albue, 90 Deg., Sokkel x FPT, Schedule 80, 1/2 tomme Størrelse, CPVC | AC8XAT 3EKT9

SPEARS VALVES 807-005CBR Transition Albue, 90 Deg., Sokkel x FPT, Schedule 80, 1/2 tomme Størrelse, CPVC

På lager
Vare: AC8XAT Modell: 807-005CBRKryssref: 3EKT9
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
2 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Press484 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 807-007CBR Transition Albue, 90 Deg., Sokkel x FPT, Schedule 80, 3/4 tommers størrelse, CPVC | AC8XAU 3EKU1 807-007CBR344 psi @ 73 grader F3 / 4 "4 022 NOK
SPEARS VENTILER 807-007CBRBC Transition Albue, 90 Deg., Sokkel x FPT, Schedule 80, 3/4 tommers størrelse, CPVC | BU7AHQ 807-007CBRBC--1 451 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 807-005CBR Transition Albue, 90 Deg., Sokkel x FPT, Schedule 80, 1/2 tomme Størrelse, CPVC
2 308 NOK / enhet