Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 2122-020 Kompakt kuleventil, 2 størrelser, PVC, socket End, EPDM | AF6ZHN 20RK14

SPEARS VALVES 2122-020 Kompakt kuleventil, 2 størrelser, PVC, stikkontakt, EPDM

På lager
Vare: AF6ZHN Modell: 2122-020Kryssref: 20RK14
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
2 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt kuleventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 61 Vedlegg G
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse2"
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
StammaterialePVC
Stammen TypePTFE
Temp. Område40 grader til 140 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0755
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseHavnPris
SPEARS VENTILER 2122-005 Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, PVC, socket End, EPDM | AF6ZHH 20RK09 2122-005FPT x FPT235 psi @ 73 grader F1 / 2 "Gjengede rør890NOK
SPEARS VENTILER 2122-007 Kompakt kuleventil, 3/4 størrelse, PVC, socket End, EPDM | AF6ZHJ 20RK10 2122-007Socket235 psi @ 73 grader F3 / 4 "Gjengede rør1 277 NOK
SPEARS VENTILER 2122-010 Kompakt kuleventil, 1 størrelse, PVC, socket End, EPDM | AF6ZHK 20RK11 2122-010Stikkontakt x Stikkontakt235 psi @ 73 grader F1"Stikkontakt / rør1 320 NOK
SPEARS VENTILER 2122-030 Kompakt kuleventil, 3 størrelser, PVC, socket End, EPDM | AF6ZHP 20RK15 2122-030Stikkontakt x Stikkontakt150 psi @ 73 grader F3"Stikkontakt / rør9 213 NOK
SPEARS VENTILER 2122-040 Kompakt kuleventil, 4 størrelser, PVC, socket End, EPDM | AF6ZHQ 20RK16 2122-040Stikkontakt x Stikkontakt150 psi @ 73 grader F4"Stikkontakt / rør15 561 NOK
SPEARS VENTILER 2122-060 Kompakt kuleventil, 6 størrelser, PVC, socket End, EPDM | AF6ZHR 20RK17 2122-060Stikkontakt x Stikkontakt150 psi @ 73 grader F6"Stikkontakt / rør17 807 NOK
SPEARS VENTILER 21226-060 Kompakt kuleventil, 6 størrelser, PVC, sokkel, EPDM, med T-håndtak | CA2JLQ 21226-060----10 441 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2122-020 Kompakt kuleventil, 2 størrelser, PVC, stikkontakt, EPDM
2 759 NOK / enhet