Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2031-010C portventil, gjenget, FKM, 1 størrelser, CPVC

På lager
Vare: AD7WWT Modell: 2031-010CKryssref: 4GXT2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeFNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 5 / 16 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1"
Forsegl materialeViton
StammaterialeCPVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4-5 / 16 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeCPVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2031-005C Portventil, gjenget, FKM, 1/2 størrelse, CPVC | AD7WWQ 4GXR9 2031-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "2 324 NOK
SPEARS VENTILER 2031-007C Portventil, gjenget, FKM, 3/4 størrelse, CPVC | AD7WWR 4GXT1 2031-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "2 429 NOK
SPEARS VENTILER 2031-012C Portventil, gjenget, FKM, 1-1/4 størrelse, CPVC | AD7WWU 4GXT3 2031-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "5 367 NOK
SPEARS VENTILER 2031-015C Portventil, gjenget, FKM, 1-1/2 størrelse, CPVC | AD7WWV 4GXT4 2031-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "5 224 NOK
SPEARS VENTILER 2031-020C portventil, gjenget, FKM, 2 størrelse, CPVC | AD7WWW 4GXT5 2031-020C3 59 / 64 "2"6-59 / 64 "6 817 NOK
SPEARS VENTILER 2031-025C Portventil, gjenget, FKM, 2-1/2 størrelse, CPVC | BZ4LZT 2031-025C---16 472 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2031-010C portventil, gjenget, FKM, 1 størrelser, CPVC
2 650 NOK / enhet