Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1888-030 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 2-1/2 x 3 størrelse, PVC | AC9LJW 3HFU5

SPEARS VALVES 1888-030 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 2-1/2 x 3 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LJW Modell: 1888-030Kryssref: 3HFU5
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde3"
MaterialePVC
Maks. Press210 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1888-040 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 2-1/2 x 4 størrelse, PVC | AC9LJX 3HFU6 1888-0404"454NOK
SPEARS VENTILER 1888-060 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 2-1/2 x 6 størrelse, PVC | AC9LJY 3HFU7 1888-0606"372NOK
SPEARS VENTILER 1888-120 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 2-1/2 x 12 Størrelse, PVC | AC9LJZ 3HFU8 1888-12012 "617NOK
SPEARS VENTILER 1888-240 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 2-1/2 x 24 Størrelse, PVC | BU6BYN 1888-240-654NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1888-220 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 2-1/2 x 22 Størrelse, PVC | BU6BYQ 1888-220-641NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1888-160 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 2-1/2 x 16 Størrelse, PVC | BU6BYU 1888-160-503NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1888-025 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 2-1/2 x 2-1/2 størrelse, PVC | BU7QPM 1888-025-165NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1888-030 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 2-1/2 x 3 størrelse, PVC
261NOK / enhet