Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1881-020 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 3/8 x 2 størrelse, PVC | AC9LHH 3HFN6

SPEARS VALVES 1881-020 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 3/8 x 2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LHH Modell: 1881-020Kryssref: 3HFN6
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde2"
MaterialePVC
Maks. Press460 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1881-030 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 3/8 x 3 størrelse, PVC | AC9LHJ 3HFN7 1881-0303"33NOK
SPEARS VENTILER 1881-040 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 3/8 x 4 størrelse, PVC | AC9LHK 3HFN8 1881-0404"50NOK
SPEARS VENTILER 1881-060 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 3/8 x 6 størrelse, PVC | AC9LHL 3HFN9 1881-0606"59NOK
SPEARS VENTILER 1881-120 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 3/8 x 12 Størrelse, PVC | AC9LHM 3HFP1 1881-12012 "90NOK
SPEARS VENTILER 1881-150 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 3/8 x 15 Størrelse, PVC | BU7PWG 1881-150-78NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1881-140 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 3/8 x 14 Størrelse, PVC | BU7PWJ 1881-140-75NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1881-160 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 3/8 x 16 Størrelse, PVC | BU7PWL 1881-160-81NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1881-020 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 3/8 x 2 størrelse, PVC
25NOK / enhet