SPEARS VENTILER 1436-025 Han Adapter-innsats, MPT x innsats, 2-1/2 størrelse, PVC | BU7KVN

SPEARS VALVES 1436-025 hannadapterinnsats, MPT x innsats, 2-1/2 størrelse, PVC

Vare: BU7KVN Modell: 1436-025
201NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VALVES 1436-005 Hanne Adapterinnsats, MPT x Insert, 1/2 størrelse, PVC | AC8XDQ 3ELH1 1436-0051 / 2 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "-
RFQ
SPEARS VALVES 1436-007 Hanne Adapterinnsats, MPT x Insert, 3/4 størrelse, PVC | AC8XDR 3ELH2 1436-0073 / 4 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "-
RFQ
SPEARS VENTILER 1436-012 Hannadapterinnsats, MPT x innsats, 1-1/4 størrelse, PVC | AC8XDU 3ELH4 1436-0121.25 "220 psi @ 73 grader F1.25 "64NOK
SPEARS VENTILER 1436-015 Han Adapter Innsats, MPT x Insert, 1-1/2 størrelse, PVC | BU7HUK 1436-015---25NOK
RFQ
SPEARS VALVES 1436-020 Hanne Adapter-innsats, MPT x-innsats, 2 størrelser, PVC | BU7HYZ 1436-020---49NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1436-002 hannadapter, MPT x innsats, 1/4 størrelse, PVC | BU7KVG 1436-002---11NOK
RFQ
SPEARS VALVES 1436-030 Hanne Adapter Innsats, MPT x Insert, 3 størrelse, PVC | BU7LNT 1436-030---232NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1436-025 hannadapterinnsats, MPT x innsats, 2-1/2 størrelse, PVC
201NOK / enhet